曜日別特売
YI99B-003 ルアー YOICHI 99 YIシリーズ アムズデザイン 26333380

ルアー YOICHI 99 YIシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2018/11/30タイプシンキング注文コード26333380品番YI99B-003
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

彼方を射抜く忍びのワザ。
36gというウェイトで、ノーマルモデルよりもさらなる飛距離を追求しました。
そのクラス最高峰で桁外れの遠投性能だけでなく、一般的なヘビーウェイトのシンキングペンシルより上のレンジを攻めることができるのも特徴。
磯ゲーム、沖のストラクチャー狙い、サーフのボトム攻略の頼もしい存在です。

仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2018/11/30全長(mm)99質量(g)36タイプシンキングコード4256089フック#3アズワン品番64-6417-46リングサイズ#4潜行レンジ(cm)30~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする