タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ホース/チューブ
タカギの 散水・かん水ホース
9mm 水やりホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10m)
注文コード
26333923
品番
GKT110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
簡単水やりシステムのホースです。システムの基幹(メイン)となる9mm送水ホースとしてお使いいただけます。長さは10m、エンドキャップ付きです。
トラスコ品番
758-2668
材質
塩化ビニル樹脂
質量(g)
800
長さ(m)
10
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
12.7
使用流体
水