QP45-002 ルアー Qoop 45 QP45シリーズ アムズデザイン 26333924

ルアー Qoop 45 QP45シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個タイプチェリーブロッサム注文コード26333924品番QP45-002
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

音と波で、魅せる・寄せる・場をつくる。
ima初のライトゲーム用ペンシルポッパー、Qoop 45。
メインターゲットはメバルや小型回遊魚です。
カップによるポップ音と、ボールウェイトのコトコトというラトル音により、2つの異なるサウンドを発生します!
腹部にグローボールを内蔵し、常夜灯のない磯場でもルアーを視認することを可能にしました。
30mmクラスの小型トッププラグでは、動きが破錠しやすい傾向があるため、操作性を考えボディは45mmに設定しました。

仕様【アクション】ドッグウォーク、【誕生日】2019/11/30種別トップウォーター全長(mm)45質量(g)3タイプチェリーブロッサムコード4256521フック#12アズワン品番64-6421-70リングサイズ#1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする