※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26333975 品番SLLS910
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

耐錆性、耐薬品性など、耐久性に優れるSUS304(18-8)ステンレスを採用。特殊な環境や過酷な条件下で、その偉力を発揮するハイグレードなシェルフです。

トラスコ品番127-7008 材質SUS304(18-8)ステンレス 質量(kg)7.9 サイズ910×919 耐荷重(kg)250 ワイヤー(メッシュ棚) アズワン品番64-3463-52
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする