スクイズボトル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ洗浄・除菌剤用 注文コード26334063 品番52209
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品はタイプ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。

商品タイプ容器のみ 仕様洗浄・除菌剤専用の小分け用詰替ボトル 容量(mL)600 質量(g)69 タイプ洗浄・除菌剤用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×240 繰り返し・詰め替え対応
注意
※薬液は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26334079
2024-08-08
用途:
シンクの排水溝

ポトルタイプは押して出すだけで使用できるので、手も汚れず便利です。
計量することはしていませんが、プシュプシュと3回くらい押して問題ありません。

対象商品:
26334079
2022-08-18
用途:
キッチン漂白剤
サービス業

モノタロウオジリジナルの大容量「漂白剤 除菌タイプ ブリーチ」を入れています。
必要に応じて適量だせるので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする