ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
大型マチ付きポリ袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
26334219
品番
JL1512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
大型ポリ袋のマチ付きタイプ
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ
モノタロウ
¥
539
¥
593
税込
色
透明
厚さ(mm)
0.025
材質
低密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
1500(1000+500)×1200
入数(枚)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応