谷口工業
谷口工業の ホールソー・コアドリル
谷口工業の ホールソー
谷口工業の ホールソーセット品
コバルトVLホルソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26334447
品番
VL085
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
Φ15〜Φ70まで1mm刻み、Φ70〜Φ100まで5mmとびの即納体制
有効長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
13
全長(mm)
105
サイズ
Φ85
再生紙使用マーク
適合