谷口工業
谷口工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
谷口工業の バンドソー
谷口工業の エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
幅(mm)
13
長さ(mm)
1140
厚さ(mm)
0.65
注文コード
26334517
品番
PBS114-8p
参考基準価格(税別)
¥21,450
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・厚さ
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
厚さ(mm)
0.65
長さ(mm)
1140
幅(mm)
13
適合機種
アサダ:736・7721・7724:マキタ:2106(W)・2107F、新ダイワ:RBH-120:高速電機HRB-1140
刃数(p)
8
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
適合機種及び鋸刃サイズ表