曜日別特売
SD18-008 ルアー SCHNEIDER 18 SD18シリーズ アムズデザイン 26334965

ルアー SCHNEIDER 18 SD18シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプアカキン注文コード26334965品番SD18-008
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

最も使い勝手の良い中間サイズ。
SCHNEIDERは投げる・巻く・沈めるといった基本性能を徹底的に追及した鉄板バイブレーション。
ビギナーからエキスパートまで快適に扱うことができるスタンダードなルアーです。
シャローレンジからディープレンジまで、あらゆる状況に対応できる3サイズ展開で、シーバスゲーム攻略の幅が大きく広がります。

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2018/04/30種別シンキング全長(mm)68質量(g)18タイプアカキンコード4256761フック#8アズワン品番64-6424-13リングサイズ#3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする