SW230-002 ルアー SW 230V gaur SW230シリーズ アムズデザイン 26335270

ルアー SW 230V gaur SW230シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプビリジアンイワシ注文コード26335270品番SW230-002
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超スローリトリーブで魅せるVブレード。
特徴的なV字スリットが入ったVブレードはレスポンスの向上と引き重りを大幅に軽減し、超低速でも滑らかな回転を見せシーバスを誘います。
そして、ボディ後方に取り付けられたパドルフィンはフックの絡みを軽減し水平姿勢の安定に貢献し、河川や港湾部の岸壁やピン打ちといった、これまでテイルスピンが苦手としていたポイントの攻略を容易しました。

仕様【アクション】テイルスピン、【誕生日】2015/06/10種別シンキング全長(mm)100(ボディ:64)質量(g)23タイプビリジアンイワシコード4256843ブレードSTREAMVBLADEフックフロント:#10リア:#12アズワン品番64-6424-95リングサイズ#2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする