曜日別特売

ルアー SW 230V gaur SW230シリーズ

ルアー SW 230V gaur SW230シリーズ - アムズデザインルアー SW 230V gaur SW230シリーズ - アムズデザインルアー SW 230V gaur SW230シリーズ - アムズデザインルアー SW 230V gaur SW230シリーズ - アムズデザインルアー SW 230V gaur SW230シリーズ - アムズデザイン

超スローリトリーブで魅せるVブレード。
特徴的なV字スリットが入ったVブレードはレスポンスの向上と引き重りを大幅に軽減し、超低速でも滑らかな回転を見せシーバスを誘います。
そして、ボディ後方に取り付けられたパドルフィンはフックの絡みを軽減し水平姿勢の安定に貢献し、河川や港湾部の岸壁やピン打ちといった、これまでテイルスピンが苦手としていたポイントの攻略を容易しました。

仕様【アクション】テイルスピン、【誕生日】2015/06/10種別シンキング全長(mm)100(ボディ:64)質量(g)23ブレードSTREAMVBLADEフックフロント:#10リア:#12リングサイズ#2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26335270SW230-002ビリジアンイワシ425684364-6424-95
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335279SW230-008ゴロウスペシャル425684964-6425-02
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335288SW230-009ミニギラ425685064-6425-03
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335297SW230-010シャコトラ425685164-6425-04
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335306SW230-011ベイクラブ425685264-6425-05
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする