AL4-001 ルアー adelie 4g AL4シリーズ アムズデザイン 26335315

ルアー adelie 4g AL4シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個タイプブルピンイワシ注文コード26335315品番AL4-001
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

日中のライトゲームに特化したブレードルアー。
日中のライトゲームに特化した新発想のブレードルアー「adelie」。
そのペンギンのような愛くるしい見た目とは裏腹に、緻密に設計された絶妙なバランスで、バイトしてきた魚を確実にフッキングへ繋げます。
多彩な魚種を広範囲に誘い出せる万能ブレードルアーの誕生です。

仕様【アクション】ブレードスピン、【誕生日】2020/06/10種別シンキング全長(mm)13(ボディのみ)質量(g)4タイプブルピンイワシコード4256853フック#16アズワン品番64-6425-06リングサイズ#1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする