曜日別特売

ルアー adelie 4g AL4シリーズ

ルアー adelie 4g AL4シリーズ - アムズデザインルアー adelie 4g AL4シリーズ - アムズデザインルアー adelie 4g AL4シリーズ - アムズデザインルアー adelie 4g AL4シリーズ - アムズデザイン

日中のライトゲームに特化したブレードルアー。
日中のライトゲームに特化した新発想のブレードルアー「adelie」。
そのペンギンのような愛くるしい見た目とは裏腹に、緻密に設計された絶妙なバランスで、バイトしてきた魚を確実にフッキングへ繋げます。
多彩な魚種を広範囲に誘い出せる万能ブレードルアーの誕生です。

仕様【アクション】ブレードスピン、【誕生日】2020/06/10種別シンキング全長(mm)13(ボディのみ)質量(g)4フック#16リングサイズ#1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26335315AL4-001ブルピンイワシ425685364-6425-06
1,510
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335324AL4-004ダブルアカキン425685664-6425-09
1,510
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335340AL4-005マットピンクイワシ425685764-6425-10
1,510
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335349AL4-006チャートバックパール425685864-6425-11
1,510
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする