谷口工業
谷口工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
谷口工業の バンドソー
谷口工業の エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
幅(mm)
13
長さ(mm)
1130
厚さ(mm)
0.65
注文コード
26335759
品番
PBS113V-10/14p
参考基準価格(税別)
¥24,750
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・厚さ
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
厚さ(mm)
0.65
長さ(mm)
1130
幅(mm)
13
適合機種
日立工機:CB-10(SA/VA/FI/FA)・CB-12FA2、高速電機:HRB-200・1130・255
刃数(p)
14
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
適合機種及び鋸刃サイズ表