曜日別特売
PBS114V-10/14p-0.5 ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業 26335786

 

PBS114V-10/14p-0.5 ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業 26335786
PBS114V-10/14p-0.5 ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業 26335786

ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5本)注文コード26335786品番PBS114V-10/14p-0.5
参考基準価格(税別)¥24,750販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。

厚さ(mm)0.5長さ(mm)1140幅(mm)13適合機種アサダ:736・7721・7724、マキタ:2106(W)・2107F、新ダイワ:RBH-120、高速電機HRB-1140刃数(p)14再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする