曜日別特売
MR10-005 ルアー 真鯛魂レンジセッター 10号 MR10シリーズ アムズデザイン 26335814

ルアー 真鯛魂レンジセッター 10号 MR10シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個タイプメタルグリーン注文コード26335814品番MR10-005
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

imaの遊導式鯛カブラ。
リーダーを切らずにワンタッチでヘッドが交換できる遊動式鯛カブラ。
オモリと針が直結されていないため、エサの自由度が高く、魚に対して違和感なくアピールできます。
糸を切らずにヘッドを交換できるクイックセッターシステム。
これによりその時々のフィールドに合わせヘッドの号数やカラーをクイックにローテーションできるのです。

仕様【誕生日】2015/12/10質量(g)約38タイプメタルグリーンコード4257081フックハヤブサ12/10号アズワン品番64-6427-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする