PBS125V-18/24p ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業 26335865 PBS125V-18/24p ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業 26335865

ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 幅(mm)13 長さ(mm)1250 厚さ(mm)0.65 注文コード26335865 品番PBS125V-18/24p
参考基準価格(税別)¥25,850 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は幅・長さ・厚さなど68種類から選べます 他の種類を見る

各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。

厚さ(mm)0.65 長さ(mm)1250 幅(mm)13 適合機種高速電機:HRB-1250(廃盤)、HRB-265,260,220 刃数(p)24 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする