高級アロマ配合おしぼり AROMAプレミアムwith yuica 300枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300枚) 注文コード 26336067 品番 YUICAHK
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

yuicaの檜(ヒノキ)精油を配合した日本の森の香りの紙おしぼり。
100%精油使用の本格的なアロマオイルが配合。おしぼりを開けて匂いを嗅ぐだけで、芳香浴が楽しめます。
抗ウイルス・抗菌効果の高いVB配合。
原紙は布のような触り心地にこだわった贅沢な厚みのスパンレース不織布。
吸水性、保湿性、強度を併せ持った三層構造は、樹脂等の接着剤を用いず、ウォータージェットの力で織られています。
手を包みながらしっかり拭ける贅沢な大判サイズです。

仕様【たたみ方】フラットタイプ 成分水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、香料、VB 材質レーヨンパルプ不織布素材 寸法(mm)【原紙】255×270 タイプヒノキ 坪量(g/m2)【原紙】82 アズワン品番64-6432-34 品質保持期間約6か月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする