抗ウイルスVBおしぼり SILKY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000枚) 注文コード 26336180 品番 SILKYM
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

抗ウイルス抗菌のVB(ウイルスブロック)を配合した手指衛生おしぼり。
肌に安心なノンアルコールです。
紙おしぼり特有の薬液臭を抑えた無臭で、お食事の香りを損いません。
きめ細やかな手触りが魅力の、伸縮性がある素材を使用しています。
工夫された折り加工でサッと広げやすく、テイクアウトにも便利。
破れにくい高品質な素材を使用しながらも、1本あたりの単価を抑えた、コストパフォーマンスに優れたおしぼりです。
どんな場面にも馴染むよう、包装パッケージは無地&シンプルなデザインとなっています。
飲食店のほか、コンビニ・レジャー施設などで幅広くお使いいただいています。

仕様【たたみ方】フラットタイプ 成分水、フェノキシエタノール、プロピレングリコール、メチルパラベン、ポリヘキサメチレングアニジン塩酸塩、VB 材質ナイロン、ポリエステル不織布素材 寸法(mm)【原紙】220×190 サイズM 坪量(g/m2)【原紙】40 アズワン品番64-6432-46 品質保持期間約6か月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする