オキシパス オリーブ ホワイト OX3012シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 サイズ(inch)37 注文コード26336198 品番OX3012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

美しくホールド感のあるバレエシューズのヒールアップタイプ
なだらかなヒール高で脚長効果も

材質合成皮革 サイズ(cm)24 サイズ(inch)37 標準質量(g/片足)約240(36インチ) 足幅3E アズワン品番64-6434-22 ヒール(cm)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする