コルティナ
コルティナの ユニフォーム・シューズ
コルティナの シューズ
コルティナの ナースシューズ
オキシパス オリーブ ブラック OX3012シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
26336250
品番
OX3012
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
美しくホールド感のあるバレエシューズのヒールアップタイプ
なだらかなヒール高で脚長効果も
材質
合成皮革
サイズ(cm)
25.5
サイズ(inch)
39
標準質量(g/片足)
約240(36インチ)
足幅
3E
アズワン品番
64-6434-29
ヒール(cm)
約5