BPBS114V-10/14p-0.5 ポータブルバンドソー コバルトVL(外材) 谷口工業 26336425 BPBS114V-10/14p-0.5 ポータブルバンドソー コバルトVL(外材) 谷口工業 26336425

ポータブルバンドソー コバルトVL(外材)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 長さ(mm)1140 刃数(p)14 注文コード26336425 品番BPBS114V-10/14p-0.5
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は長さ・刃数など26種類から選べます 他の種類を見る

各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。

厚さ(mm)0.5 長さ(mm)1140 幅(mm)13 適合機種アサダ:736・7721・7724:マキタ:2106(W)・2107F:新ダイワ:RBH-120:高速電機HRB-1140 刃数(p)14 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする