BPBS147V-10/14p ポータブルバンドソー コバルトVL(外材) 谷口工業 26336529 BPBS147V-10/14p ポータブルバンドソー コバルトVL(外材) 谷口工業 26336529

ポータブルバンドソー コバルトVL(外材)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 長さ(mm)1470 刃数(p)14 注文コード26336529 品番BPBS147V-10/14p
参考基準価格(税別)¥26,650 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は長さ・刃数など26種類から選べます 他の種類を見る

各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。

厚さ(mm)0.65 長さ(mm)1470 幅(mm)13 適合機種育良精機:IS-BC-100 刃数(p)14 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする