曜日別特売
R8947-16 半袖スクラブジャケット レディース ネイビー×ベージュ R8947-16シリーズ ヤギコーポレーション 26336670

R8947-16 半袖スクラブジャケット レディース ネイビー×ベージュ R8947-16シリーズ ヤギコーポレーション 26336670
R8947-16 半袖スクラブジャケット レディース ネイビー×ベージュ R8947-16シリーズ ヤギコーポレーション 26336670
R8947-16 半袖スクラブジャケット レディース ネイビー×ベージュ R8947-16シリーズ ヤギコーポレーション 26336670
R8947-16 半袖スクラブジャケット レディース ネイビー×ベージュ R8947-16シリーズ ヤギコーポレーション 26336670
R8947-16 半袖スクラブジャケット レディース ネイビー×ベージュ R8947-16シリーズ ヤギコーポレーション 26336670
R8947-16 半袖スクラブジャケット レディース ネイビー×ベージュ R8947-16シリーズ ヤギコーポレーション 26336670
R8947-16 半袖スクラブジャケット レディース ネイビー×ベージュ R8947-16シリーズ ヤギコーポレーション 26336670
R8947-16 半袖スクラブジャケット レディース ネイビー×ベージュ R8947-16シリーズ ヤギコーポレーション 26336670

半袖スクラブジャケット レディース ネイビー×ベージュ R8947-16シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード26336670品番R8947-16
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

立体裁断のラグランスリーブにより、肩や腕をよりスムーズに動かすことができ、快適性がアップしました。
伸縮性に優れたトリコット素材を使用しています。
顔回りを明るく見せるカラー配色の襟元。後ろがスタンドになっているため、ストラップが直接首に当たる不快感がありません。
右脇キーループ、胸ポケット内にはPHSポケット、脇ポケットには内ポケットが付いています。

ネイビー×ベージュサイズ3L混率(%)ポリエステル100(フェザートリコット)アズワン品番64-6464-30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする