谷口工業
谷口工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
谷口工業の バンドソー
谷口工業の エンドレスバンドソー
カットオフバンドソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
幅(mm)
27
長さ(mm)
3000
注文コード
26336739
品番
CBS300-57
参考基準価格(税別)
¥52,250
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性・耐熱性に優れたコバルトハイスを使用
長さ(mm)
3000
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
27
刃数(p)
5/7
再生紙使用マーク
適合