カットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 幅(mm)41 長さ(mm)5040 注文コード26337019 品番CBS504-34
参考基準価格(税別)¥120,450 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は幅・長さ・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性・耐熱性に優れたコバルトハイスを使用

長さ(mm)5040 厚さ(mm)1.3 幅(mm)41 刃数(p)3/4 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする