カットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 幅(mm)54 長さ(mm)6650 注文コード26337159 品番CBS6650-23
参考基準価格(税別)¥77,520 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は幅・長さ・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性・耐熱性に優れたコバルトハイスを使用

長さ(mm)6650 厚さ(mm)1.6 (2本入) 幅(mm)54 刃数(p)2/3 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする