PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具 本体
PROXXON(プロクソン)の ねじ供給機/トレー
ダイヤフラムコンプレッサー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26337326
品番
E5505
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
一般塗装、小物塗装など
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
110
用途
各種塗装、ダスターなどに
付属品
エアーホース(2m:E1312)[G1/8凹-G1/8凹]、振動防止用スポンジ
質量(kg)
3.9
空気圧力(MPa)
最高:0.3(約3kg/cm
2
)
エアー接続口
G/8凸(PF1/8凸)
定格使用時間(分)
30
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
機体:275×120×175
空気量(L)
毎分20(0.2MPa時)