PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
PROXXON(プロクソン)の スプレーガン関連商品
PROXXON(プロクソン)の エアーブラシ用部品
スプレーブース100W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26337344
品番
22750
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,098
販売価格(税別)
¥
10,998
バスケットに入れる
ご家庭で、エアーブラシ塗装や、スプレー塗装をする際の異臭を外に逃がします。
用途
各種塗装時の異臭対策ができる、スプレーブース
付属品
スプレーブース本体1ヶ・換気ファン1ヶ・ダクトホース(1.5m)1本・フィルター3本
長さ(m)
(ダクト)1.5
電源(V)
100V、50/60Hz
消費電力(W)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
外形:450×425×370(換気ファンを含む)