PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具 本体
PROXXON(プロクソン)の 研削
PROXXON(プロクソン)の ディスクグラインダー
ディスクサンダーDS250
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26337423
品番
24960
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
電源(V)
100 50/60Hz
用途
木材・金属の研削作業
付属品
ディスクペーパー3種・角度ガイド・集塵ゴム・集塵アダプター
消費電力(W)
100
定格使用時間(分)
15