チューブ継手 チューブインサート ナイロン・軟質プラスチック管用 ミリサイズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26338106 品番 CI10M-8M
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

Hy-Lokインサートを使用すると、ナイロンやその他の軟質プラスチック管をHy-Lokチューブ継手に確実に接続することができます。
インサートを正しく選ぶには、チューブの外径と内径がそれぞれ、インサートのDとD1の寸法と同じであるか確認します。

全長(mm)17.3 首下長L1(mm)16 適合チューブ外径D(Φmm)10 適合チューブ外径D1(Φmm)8 アズワン品番64-6473-90 内径D2(Φmm)【インサート】6.4 メーカー商品コード4112423

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする