クロス型ホース継手 ポリアセタール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26338535 品番 KS-06
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ポリアセタール樹脂製のプラスチックホース継手は、特に機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安全性に優れた軽量のホース継手です。
射出成形プラスチック継手は、低圧ガスや流体のシール、部分的真空ラインのシール用として最適です。
本ホース継手とハンドクランプを併用することによって締付けを安定させることができます。

用途飲料水、産業用水、油、ガソリンの使用に最適 材質ポリアセタール(白色) 形状ホース継手 全長(mm)48 使用温度範囲(℃)-10〜70 寸法L1(mm)48 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)6×4 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)4 寸法L2(mm)20.5 寸法D3(Φmm)7.5 主な用途飲料水、産業用水、油、ガソリンの使用に最適 荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa) アズワン品番64-6477-41 メーカー商品コード11601102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする