足踏み式消毒液スタンド ティッシュホルダー付 TTM-08A-P2シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26338797 品番 TTM-08A-P2-BKC
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

容器のサイズにより高さや奥行などが調節可能。
市販の除菌ジェルやアルコールも使用可能。
使用可能ボトル→Φ100mm。□100mm、高さ100mm以上
電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。
組立不要!!
箱から開けるだけで即、使用可能。
アルコールがこぼれないよう、受皿付。
30万回の耐久試験をクリアー。
本体とセットになっております。

質量(kg)2.7 ダークブロンズ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【床面】240×340×971 アズワン品番64-6480-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする