- A4レターケース(浅型3段+深型1段) モノタロウ 26339058 - A4レターケース(浅型3段+深型1段) モノタロウ 26339058 - A4レターケース(浅型3段+深型1段) モノタロウ 26339058 - A4レターケース(浅型3段+深型1段) モノタロウ 26339058 - A4レターケース(浅型3段+深型1段) モノタロウ 26339058 - A4レターケース(浅型3段+深型1段) モノタロウ 26339058

A4レターケース(浅型3段+深型1段)

(48件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26339058 品番 -
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

書類整理に便利な浅型3段+深型1段のレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型3段・深型1段があり、深型タイプはA4用紙も梱包ごと(500枚)収納でき、穴開けパンチや小型セロテープカッターなども入る高さです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。本体底部にスベリ止めが付いています。

タイプ浅型3段+深型1段 用途事務用品などの保管に 材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン 質量(kg)1.5 ブラック サイズA4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256 引出し組合せ浅型+深型 浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36 深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×80
注意
※用途以外には使用しないでください。
※商品を踏み台にする、座るなどしないでください。
※高温になる所、直射日光の当たる場所、火気のそば等に置かないでください。
※不安定な場所で使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
デスクまわりの収納(文房具など)
その他業種

A4のクリアファイルがぎりぎり入り(欲を言えば奥行にもうほんの少しだけ余裕があるとよかったけど、個人的には許容範囲)、底に滑り止めがあるので引き出しを引いたら全体が動いてしまうといったこともなく、タイトルシールも用意してくださっていて、使う人への思いやりが感じられました。気に入っています。

1人が参考にしています
2025-12-01
用途:
書類整理に
有限会社 山名建設 様 (建設業・工事業)

以前1個買ってとても良かったので追加購入。
値段も安く引き出しの使い勝手が良いです。
他メーカーの同じようなケースは少し高いので、この値段ですととてもありがたいですね。
しかし、天板の強度が少し弱いのか、防犯カメラのモニターを置いていたら少しへこみました。
天板の厚みと強度をもう少し上げてほしいと思います。

2025-12-21
用途:
FAX用紙などを収納
不動産業

FAXが必要になり 置台及び用紙の収納 が必要になり購入しました。丁度よい大きさで最高です。

2025-05-21
用途:
メガネをいれました
農・林・水産業

普通のサイズのメガネなら浅い段に入ります。ちょっと大きいサングラスは一番下の深い段へ。ケースなども一番下に入れました。メガネ拭きやコンタクトレンズも収まり大満足です。

2024-11-13
用途:
デスク上の書類整理
サービス業

A4の用紙ぎりぎりのサイズでなく、A4クリアファイルに入れた用紙、A4を綴じた二つ穴ファイルも収納できる余裕のある大きさで、使い勝手が良いと感じました。

6人が参考にしています
対象商品:
26339058
2024-06-25
用途:
事務所の机の上で使用してます。
株式会社北都 様 (卸売・小売業)

大きさもちょうどよく、引き出しも軽く引けるので重宝してます。

対象商品:
26339067
2023-11-25
用途:
書類整理
その他業種

普段はストッパーが効いて整理の時だけ引き出しを上に持ち上げながら引くと簡単に抜ける
そういうレターケースが欲しかったので希望にぴったりでした。
レビューに書いてくださった方ありがとうございました。

3人が参考にしています
対象商品:
26339058
2023-12-21
用途:
貴重品の保管等
その他業種

商品全て予定日通りに無事に届きました。
いつも誠実なお取引ありがとうございます。

商品のA4レターケースですが、底がゴム状になってる部分があって置いてても動きにくく、引き出しが最後まで引っ張っても落ちないようになっていて、とても安全性を感じました。素晴らしいと思いました。
大切に使いたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする