- A4レターケース 樹脂製 浅型 5段 モノタロウ 26339076 - A4レターケース 樹脂製 浅型 5段 モノタロウ 26339076 - A4レターケース 樹脂製 浅型 5段 モノタロウ 26339076 - A4レターケース 樹脂製 浅型 5段 モノタロウ 26339076 - A4レターケース 樹脂製 浅型 5段 モノタロウ 26339076 - A4レターケース 樹脂製 浅型 5段 モノタロウ 26339076

A4レターケース 樹脂製 浅型 5段

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26339076 品番 -
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

書類整理に便利な浅型5段タイプのレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型タイプです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。 本体底部にスベリ止めが付いています。

ブラック 用途事務用品などの保管に 材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン 質量(kg)1.5 サイズA4 タイプ浅型5段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256 引出し組合せ浅型 浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36 深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
注意
※用途以外には使用しないでください。
※商品を踏み台にする、座るなどしないでください。
※高温になる所、直射日光の当たる場所、火気のそば等に置かないでください。
※不安定な場所で使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
書類整理
製造業

事務員の書類整理にて購入しました。A4書類を書別に使用しています。
価格的にも満足います。

2026-02-02
用途:
鉄道模型(Nゲージ)の収納

鉄道模型(Nゲージ)の収納目的に購入、ケースから出した状態で収納している。目測で購入したが引き出しの高さがちょうどよかった。KATOビックボーイも収納可能です。

対象商品:
26339076
2025-11-10
用途:
コンテナ保存
建設業・工事業

開閉もスムーズでとても使いやすいです!チープな感じもなくとてもいい買い物です!

2025-03-19
用途:
事務所の書類整理に
株式会社サンキュウ・トランスポート・関西 様 (運輸・通信業)

値段も安く、書類整理には十分です。今回の購入は2回目で、大事に使いたいと思います。

1人が参考にしています
2025-05-22
用途:
事務所で使用

とてもしっかりした作り&材質。承認段階によって上から書類を分けるのに便利!

2025-03-22
用途:
事務

書類整理のため購入。リーズナブルな価格で他商品となんら品質は変わらず十分満足できる商品です。

2025-02-07
用途:
事務整理

現在、使用しているケースが破損したため、新規で購入。なんら問題なく使用でき価格もリーズナブルです。

2025-01-25
用途:
事務用品として
医療・福祉・介護関連業

使用感等は、他社製品と遜色ない感じ。 曜日特価で、複数個がお得に購入できたので満足感は高い。 また、必要あれば購入すると思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする