夢ライフステッキ スリムネック伸縮スリムタイプ(柄)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ペールフラワー 注文コード26339478 品番9734
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

・長く握っても指が痛くなりにくいグリップです

ペールフラワー 長さ(cm)66〜86 用途歩行補助 材質握り:木製、支柱:アルミ 質量(g)250 寸法(cm)握り:12、支柱:3 パイプ径(Φmm)手元:19、杖先:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする