夢ライフステッキ スリムネック折畳スリムタイプ(柄)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26339539 品番 9735
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・長く握っても指が痛くなりにくいグリップです

リーフネイビー 長さ(cm)73.5〜83.5 用途歩行補助 材質握り:木製、支柱:アルミ 質量(g)290 寸法(cm)握り:12、支柱:3 パイプ径(Φmm)手元:19、杖先:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする