ウェルファン
ウェルファンの 歩行関連
ウェルファンの 杖
ウェルファンの 一本杖
夢ライフステッキ スリムネック折畳スリムタイプ(柄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラックメイプル
注文コード
26339548
品番
9735
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
・長く握っても指が痛くなりにくいグリップです
色
ブラックメイプル
長さ(cm)
73.5〜83.5
用途
歩行補助
材質
握り:木製、支柱:アルミ
質量(g)
290
寸法(cm)
握り:12、支柱:3
パイプ径(Φmm)
手元:19、杖先:16