ウェルファン
ウェルファンの 歩行関連
ウェルファンの 杖
ウェルファンの 一本杖
夢ライフステッキ スリムネック折畳スリムタイプ(柄)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26339575
品番
9735
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・長く握っても指が痛くなりにくいグリップです
色
ブラックフローラル
長さ(cm)
73.5〜83.5
用途
歩行補助
材質
握り:木製、支柱:アルミ
質量(g)
290
寸法(cm)
握り:12、支柱:3
パイプ径(Φmm)
手元:19、杖先:16