グリーンクロス
グリーンクロスの 室内表示
グリーンクロスの 案内標識
過積載禁止マグネット W500×H300
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26339750
品番
1145200000
参考基準価格(税別)
¥1,314
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ブレーキの性能やハンドル操作機能の低下などを引き起こす過積載を防止します。
マグネット式の為、トラックの平面部分に簡単に貼り付け可能です。
トラックの過積載の防止に。
材質
マグネット
厚さ(mm)
1
取付
マグネット
商品番号
177-3409
縦(mm)
300
横(mm)
500
表示内容
過積載禁止!!積載可能ライン
アズワン品番
64-6555-88