グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
一文字看板 安全第一 450角 5枚1セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
26339768
品番
1145500045
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
安全第一の標識になります。
工場や現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
安全標識
セット内容
安×1、全×1、緑十字×1、第×1、一×1、5枚1セット
材質
アルミ複合板
幅(mm)
450
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
450
商品番号
857-0822
アズワン品番
64-6555-90
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000