グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
一文字看板 安全第一 600角 5枚1セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
26339777
品番
1145500060
参考基準価格(税別)
¥14,286
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
安全第一の標識になります。
工場や現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
安全標識
仕様
四隅穴あり
セット内容
安×1、全×1、緑十字×1、第×1、一×1、5枚1セット
材質
アルミ複合板
幅(mm)
600
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
600
商品番号
857-0823
表示内容
安全第一
アズワン品番
64-6555-91
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000