マリアンヌ製靴
マリアンヌ製靴の ユニフォーム・シューズ
マリアンヌ製靴の シューズ
マリアンヌ製靴の ナースシューズ
アクティブナース バリュバージョン バリュ!V5E
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
26339968
品番
V5E
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
最高の足入れとホールド感を追求。 エアーメッシュ材を採用し、ムレ対策も万全に!
色
ホワイト
サイズ(cm)
22.5
質量(g)
300
足幅
3E
材質(甲)
合成皮革、メッシュ
材質(底部)
EVA
アズワン品番
64-1211-86