グリーンクロス
グリーンクロスの 危険物標識
グリーンクロスの ガス標識
グリーンクロスの 高圧ガス標識
ガス標識 GAS-10 アルゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26340328
品番
6300002838
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥514
ガス分別標識になります。
安全標識
材質
PP板
厚さ(mm)
1
取付
ビス・インシュロック等(別売)
摘要
穴4スミ
商品番号
176-5369
縦(mm)
300
横(mm)
300
表示内容
アルゴン
アズワン品番
64-6593-44
面板寸法(mm)
300×300×1厚