ガス標識マグネット GAS-M11 ヘリウム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26340450 品番6300002850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,943

ガス分別標識になります。
安全標識

材質マグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)300×300×0.8厚 取付マグネット 商品番号177-3393 縦(mm)300 横(mm)300 表示内容ヘリウム アズワン品番64-6593-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする