マリアンヌ製靴
マリアンヌ製靴の 衣服関連
マリアンヌ製靴の シューズ 利用者用
SaiSaiジャストフィット510
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
26340494
品番
WG510
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ベルト伸ばしや甲部伸ばし等の別注採寸が不要。
細やかな採寸は必要なしで、装具着用でもジャストフィットします。
別注いらずだから、必要なシーンで即座に対応いただけます。
色
ネイビー
サイズ
S
サイズ(cm)
22〜22.5
足長(mm)
222
足まわり(cm)
21.6
標準質量(g/片足)
230
材質(甲)
合成繊維、ナイロン
材質(底部)
EVA、合成ゴム
足幅(cm)
8.8