SaiSaiジャストフィット510

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26340503 品番 WG510
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ベルト伸ばしや甲部伸ばし等の別注採寸が不要。
細やかな採寸は必要なしで、装具着用でもジャストフィットします。
別注いらずだから、必要なシーンで即座に対応いただけます。

ネイビー サイズM サイズ(cm)23〜23.5 足長(mm)235 足まわり(cm)22.8 標準質量(g/片足)230 材質(甲)合成繊維、ナイロン 材質(底部)EVA、合成ゴム 足幅(cm)9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする