SaiSaiストレッチニット110

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26340826 品番 WG110
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ストレッチニットアッパーが、足に吸い付くフィット感で足全体を包み込みます。
どのような足の形状や働きにもフィットするストレスフリーなニット編みと
甲部からかかと部にかけて安定感を高めるクォーターバーツをデザイン良く配置。

ブラック サイズLL サイズ(cm)25〜25.5 足長(mm)262 アズワン品番64-1212-11 標準質量(g/片足)160 材質(甲)ナイロン、合成皮革 材質(底部)EVA、合成ゴム 足まわり(cm)25.7 足幅(cm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする