両面使用型アルミ伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ STKD型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 全長(mm)1440〜2500 注文コード26341064 品番STKD-E2523
参考基準価格(税別)¥78,400 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は全長・伸長・関連資料など6種類から選べます 他の種類を見る

ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。
スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。
STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。
バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様
フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。
ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。

全長(mm)1440〜2500 幅(mm)271/233 支持点数2 用途電気工事・外壁塗装・内装工事・工事現場・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。 材質アルミ 厚さ(mm)75 商品番号216-8932 アズワン品番64-6731-56 最大使用質量(kg)120
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする