Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の 理美容小物
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ミラー
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の バックミラー
Y.S.PARK ゴールデン バランス オープン Wミラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26341429
品番
ナチュラルホワイト
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
黄金率(1:1.62)で写るので、お客様がキレイに見える。
形状
四角
タイプ
バックミラー
色
ナチュラルホワイト
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×19×210
鏡面寸法(mm)
H170×W270×2面